曜日別特売
PN-S 導電性ペタペン アトム興産 34657244

PN-S 導電性ペタペン アトム興産 34657244
PN-S 導電性ペタペン アトム興産 34657244

導電性ペタペン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-6133-21
内容量1個注文コード34657244品番PN-S
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。

用途
広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
トラスコ品番
282-1460
種別
シングル(片端装着タイプ)
アズワン品番
1-6133-21
材質
アルミ(表面特殊防錆処理)
全長(mm)
116
質量(g)
20
六角対辺(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする