導電性パーツキーパー

導電性パーツキーパー - アトム興産導電性パーツキーパー - アトム興産導電性パーツキーパー - アトム興産導電性パーツキーパー - アトム興産

ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。)
ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。
材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。
非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。

材質
(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)
(ケース)非帯電ABS
危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34657375PK2-346334×63×739×68×1518
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
34657384PK2-594459×94×2065×100×2850
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする