曜日別特売

電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ

電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ - ヨシタケ電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ - ヨシタケ電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ - ヨシタケ電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ - ヨシタケ

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。

形状ストレート流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665495DP-100F-15151/2
135,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34665504DP-100F-20203/4
139,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
34665513DP-100F-25251
152,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34665522DP-100F-32321-1/4
180,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
34665531DP-100F-40401-1/2
187,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
34665547DP-100F-50502
207,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
34665556DP-100F-65652-1/2
286,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする