エポキシ系接着剤アラルダイトラピッド(急速硬化)

エポキシ系接着剤アラルダイトラピッド(急速硬化) - アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
(27件のレビュー)

急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。

主剤/こはく
硬化剤/淡黄色
用途金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材質量(g)32主成分エポキシ樹脂可使時間(分/25℃)5完全硬化時間2時間(25℃)アズワン品番8-254-01トラスコ品番393-9448危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34665565ARALDITE RT30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34665565
2021-08-27
用途: 接着
教育・研究機関

急速硬化用のエポキシ接着剤として,数十年使用しており,信頼のおける品と思います.ただ,スタンダードが廃盤になってしまったようで,たいへん残念です.

2が参考にしています
対象商品 : 34665565
2021-11-19
用途: プロ用の散水ノズルをホースに取り付ける際に使用
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン

プロ用の散水ノズルをホースに取り付ける際に使用。
塗りながらタコ糸巻いてその上からまた塗ります。
この方法で固定用の金具を使用せずにしっかり固定でき、フレキシブルで持ちやすくなります。
エポキシ系の接着剤として普通に使えてコスパが良いです

対象商品 : 34665565
2021-09-13
用途: 陶器の修理

1 主に陶器の修理に使用しています。
2 接着も安定しています。

対象商品 : 34665565
2020-07-15
用途: 難接着素材の接着
製造業

硬化が非常に早く、急ぎの作業にも重宝しております。オゾン濃度が高い空間で使い続けるとやや軟質化しますが、剥離には至っておりません。

対象商品 : 34665565
2020-02-15
用途: 接着
教育・研究機関

本商品は基本的には30年以上前からのロングライフの商品で優れものです。

2が参考にしています
対象商品 : 34665565
2020-05-21
用途: 金属の接着
教育・研究機関

接着や使用方法には問題ありません.かつてに比べて価格が上昇しました.少しでも安価に提供して頂けると助かります.

対象商品 : 34665565
2019-12-11
用途: モーターパラグライダーのプロペラのの補修時
建設業・工事業

作業の容易性に優れています。思ったように補修ができました。

対象商品 : 34665565
2020-03-17
用途: 家具等の接着、特に剥がれなくしたいものに使用
その他業種

少量の為使い切りがよいと思います、大きいものを買うと長期保管で固まって駄目になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする