トラボ スタンダード

トラボ スタンダード - 川上産業トラボ スタンダード - 川上産業トラボ スタンダード - 川上産業トラボ スタンダード - 川上産業トラボ スタンダード - 川上産業トラボ スタンダード - 川上産業
(1件のレビュー)

荷物を大切に守る軽量仕切板です。
合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。
曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。
プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。
用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。

厚さ(mm)9寸法(mm)1820×910仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付材質ポリプロピレン製(PP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675374
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
34675383グレーグレー
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34675374
2020-07-25
用途: トラックで積込時
エースワントレーディング株式会社運輸・通信業

品質も良くとても使いやすいですが、10ミリとカタログには記載されていましたが8ミリしか無かったのが少し残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする