急速充電器

急速充電器 - 日動工業急速充電器 - 日動工業
(1件のレビュー)

大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。
12V/24V兼用
タイマー内蔵

充電電流(A)
(連続)12V/20、24V/10
(最大)12V/35、24V/17.5
適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)入力電圧(V)100トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230内容量1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電流(A)
コード長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675505NB-150セルスタート時/150(DC12V、24V、10秒MAX)入力/2、出力/212
118,000
94,980
104,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34675505
2020-10-10
用途: メンテナンス
農・林・水産業

使い勝手が良くとても重宝しています。
サイズもコンパクトで丁度良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする