曜日別特売

クーラーバルブコア

クーラーバルブコア - Modesクーラーバルブコア - Modes
(37件のレビュー)
内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34680177VC-R134R134
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34680186VC-R12R12
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34680177
2024-08-08
用途: 134Aガス漏れ修理

高圧バルブからの漏れだが、念の為低圧側も交換
ガス回収機がないのでスグレモノのSTRAIGHTのバルブ交換工具(次の出番は何年後なのだろうか)を購入し交換しました。
漏れ防止オイルをOリングかじり対策を兼ねて塗布しておいた。
バルブキャップ緩めたときにシューっていう場合は、予防的に交換するのもありなのかも知れない。(自分の車ならね)
キャップもパッキンがヘタってるんで交換しといて正解

2024-09-20
用途: 自分の車のエアコン補修
三木電機

10個入りですが基本は2個ずつしか使用しないので4個入りとかであれば迷うこともないです。10年ほどはもってほしいですが検証できないので信じるしかないです。

対象商品 : 34680177
2024-08-05
用途: エアコン修理
サービス業

車のエアコン修理で高圧、低圧共に交換しました。漏れもなくバッチリです。

対象商品 : 34680177
2024-09-12
用途: 古くなったバルブの交換
運輸・通信業

1つ入りと間違えて2袋買ってしまいましたが、他の車で使う予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 34680177
2023-08-14
用途: エアコンガス補充時に。

10年以上経過した車両にガス補充する場合、漏れの可能性も考慮して交換しています。専用の交換SSTを持っているので、ガスを放出する事なく交換できますので、消耗品だと思って交換しています。商品自体に問題は感じています

対象商品 : 34680177
2023-07-24
用途: エアコンガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

6カ月位使用しています。今のところ漏れ等の不良品はないです。
製品はいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34680177
2023-05-24
用途: 自動車整備にて

ガスを抜いたついでに交換しましたが特に問題ありませんでした。またリピートします。

対象商品 : 34680177
2022-08-14
用途: 自動車メンテナンス

DIY派にとってこの手のパーツは入手ルートが難しいですが、ネットで注文出来て自宅に届くので便利です。10個セットなのが強いて言えば難点です。製品精度に問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする