SR18アダプタ

SR18アダプタ - 清水製作所[継手]SR18アダプタ - 清水製作所[継手]SR18アダプタ - 清水製作所[継手]SR18アダプタ - 清水製作所[継手]SR18アダプタ - 清水製作所[継手]SR18アダプタ - 清水製作所[継手]SR18アダプタ - 清水製作所[継手]
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34681674SR18-25-SSSS400又はS15C相当以上53252722
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り12点です
34681683SR18-32-SSSS400又はS15C相当以上60323028
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681692SR18-38-SSSS400又はS15C相当以上65383234
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681701SR18-50-SSSS400又はS15C相当以上71503645
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451246SR18-6-SSSS400又はS15C相当以上346175.5
オープン469
469
516(税込)
当日出荷
13451255SR18-9-SSSS400又はS15C相当以上389197
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
13451264SR18-12-SSSS400又はS15C相当以上43122210
オープン779
779
857(税込)
当日出荷
13451280SR18-19-SSSS400又はS15C相当以上49192516
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
19462688SR18-3-SSSS400又はS15C相当以上303153
718
718
790(税込)
当日出荷
19462697SR18-3-SUSSUS304303153
1,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462706SR18-6-SUSSUS304346175.5
2,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462715SR18-9-SUSSUS304389197
2,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462724SR18-12-SUSSUS30443122210
3,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462740SR18-19-SUSSUS30449192516
4,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462749SR18-25-SUSSUS30453252721.5
7,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462758SR18-32-SUSSUS30460323028
14,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462767SR18-38-SUSSUS30465383033
17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462776SR18-50-SUSSUS30471503644
25,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681631SR18-6-SSSS400又はS15C相当以上346175.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34681647SR18-9-SSSS400又はS15C相当以上389197
オープン
取扱い終了
代替品有
34681656SR18-12-SSSS400又はS15C相当以上43122210
オープン
取扱い終了
代替品有
34681665SR18-19-SSSS400又はS15C相当以上49192516
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34681631SR18-6-SS13451246SR18-6-SSSR18-6-SS SR18アダプタ 清水製作所[継手] 13451246SR18アダプタ清水製作所[継手]1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
34681647SR18-9-SS13451255SR18-9-SSSR18-9-SS SR18アダプタ 清水製作所[継手] 13451255SR18アダプタ清水製作所[継手]1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
34681656SR18-12-SS13451264SR18-12-SSSR18-12-SS SR18アダプタ 清水製作所[継手] 13451264SR18アダプタ清水製作所[継手]1個
779
税込857
注文コードが変更になりました
34681665SR18-19-SS13451280SR18-19-SSSR18-19-SS SR18アダプタ 清水製作所[継手] 13451280SR18アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
欠品中
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする