曜日別特売

SR10アダプタ

SR10アダプタ - 清水製作所[継手]SR10アダプタ - 清水製作所[継手]SR10アダプタ - 清水製作所[継手]SR10アダプタ - 清水製作所[継手]SR10アダプタ - 清水製作所[継手]SR10アダプタ - 清水製作所[継手]SR10アダプタ - 清水製作所[継手]
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(Φmm)
ねじ径T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34681753SR10-25-SSSS400又はS15C相当以上652522G1
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681762SR10-32-SSSS400又はS15C相当以上743228G1.1/4
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681771SR10-38-SSSS400又はS15C相当以上803834G1.1/2
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681787SR10-50-SSSS400又はS15C相当以上885046G2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451289SR10-6-SSSS400又はS15C相当以上4265.5G1/4
オープン
819
901(税込)
当日出荷
13451298SR10-9-SSSS400又はS15C相当以上4697G3/8
オープン
889
978(税込)
当日出荷
13451307SR10-12-SSSS400又はS15C相当以上531210G1/2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
13451316SR10-19-SSSS400又はS15C相当以上601916G3/4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19462110SR10-6-SUSSUS3044265.5G1/4
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462119SR10-9-SUSSUS3044697G3/8
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462128SR10-12-SUSSUS304531210G1/2
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462137SR10-19-SUSSUS304601916G3/4
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462146SR10-25-SUSSUS304652522G1"
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462155SR10-32-SUSSUS304743228G1.1/4
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462164SR10-38-SUSSUS304803834G1.1/2
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462180SR10-50-SUSSUS304895045G2"
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681717SR10-6-SSSS400又はS15C相当以上4265.5G1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
34681726SR10-9-SSSS400又はS15C相当以上4697G3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
34681735SR10-12-SSSS400又はS15C相当以上531210G1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
34681744SR10-19-SSSS400又はS15C相当以上601916G3/4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34681717SR10-6-SS13451289SR10-6-SSSR10-6-SS SR10アダプタ 清水製作所[継手] 13451289SR10アダプタ清水製作所[継手]1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
34681726SR10-9-SS13451298SR10-9-SSSR10-9-SS SR10アダプタ 清水製作所[継手] 13451298SR10アダプタ清水製作所[継手]1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
34681735SR10-12-SS13451307SR10-12-SSSR10-12-SS SR10アダプタ 清水製作所[継手] 13451307SR10アダプタ清水製作所[継手]1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
34681744SR10-19-SS13451316SR10-19-SSSR10-19-SS SR10アダプタ 清水製作所[継手] 13451316SR10アダプタ清水製作所[継手]1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする