曜日別特売

UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)

UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) - 清水製作所[継手]UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) - 清水製作所[継手]UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34681841UL45(06)-6-SS241917195.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34681857UL45(06)-9-SS272219227
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681866UL45(06)-12-SS3026242710
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681875UL45(06)-19-SS4130303616
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
34681884UL45(06)-25-SS4634364122
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463729UL45(06)-32-SS5338455028
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463738UL45(06)-38-SS5840506034
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463747UL45(06)-50-SS6448637045
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34681866
2017-09-15
用途: 高圧洗浄車の高圧ホースに使用
辯天機工建設業・工事業

ホースをドラムに巻く際に、つなぎ目の負荷が掛からないようになったので、良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする