曜日別特売

SR11異径アダプタ

SR11異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR11異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR11異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR11異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR11異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR11異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR11異径アダプタ - 清水製作所[継手]
(5件のレビュー)
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34682033SR11-19x25-SS38541622SS400又はS15C相当以上
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451429SR11-3x6-SS143245.5SS400又はS15C相当以上
オープン
559
615(税込)
当日出荷
13451438SR11-6x9-SS19365.57SS400又はS15C相当以上
オープン
439
483(税込)
当日出荷
13451447SR11-9x12-SS2243710SS400又はS15C相当以上
オープン
649
714(税込)
当日出荷
13451456SR11-12x19-SS32501016SS400又はS15C相当以上
オープン
859
945(税込)
当日出荷
19462295SR11-25x32-SS46602228SS400又はS15C相当以上
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462304SR11-32x38-SS506227.527.5SS400又はS15C相当以上
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462329SR11-38x50-SS60663333SS400又はS15C相当以上
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462347SR11-3x6-SUS143245.5SUS304
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462365SR11-6x9-SUS19365.57SUS304
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19462374SR11-9x12-SUS2243710SUS304
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462390SR11-12x19-SUS32501016SUS304
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462399SR11-19x25-SUS38541622SUS304
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
34681997SR11-3x6-SS143245.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34682006SR11-6x9-SS19365.57
オープン
取扱い終了
代替品有
34682015SR11-9x12-SS2243710
オープン
取扱い終了
代替品有
34682024SR11-12x19-SS32501016
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34681997SR11-3x6-SS13451429SR11-3x6-SSSR11-3x6-SS SR11異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451429SR11異径アダプタ清水製作所[継手]1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
34682006SR11-6x9-SS13451438SR11-6x9-SSSR11-6x9-SS SR11異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451438SR11異径アダプタ清水製作所[継手]1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
34682015SR11-9x12-SS13451447SR11-9x12-SSSR11-9x12-SS SR11異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451447SR11異径アダプタ清水製作所[継手]1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
34682024SR11-12x19-SS13451456SR11-12x19-SSSR11-12x19-SS SR11異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451456SR11異径アダプタ清水製作所[継手]1個
859
税込945
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34682024
2022-04-21
用途: オイルラインの接続

このような変換アダプタがなく仕様(内径)は理解して購入しているのですが、例えばG1/2とG3/4の接続であればせめて細い方の内径(12-13mm)で通してほしいが、この製品はG1/2側の内径が10mmと細くなっているため、この点が改善されれば文句なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 34682006
2020-02-20
用途: 塗装機のホースの繋ぎに使用
ペイントマシンサービス株式会社

元を3分ホースで引いて作業性を良くする為に手元のホースを2分ホースを繋ぐ為に使用

対象商品 : 34682015
2019-03-14
用途: ミニショベルの追加配管につかいました。
今北興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの違う配管同士の結合に大変便利です。価格も安く良かった。

対象商品 : 34682006
2014-04-25
用途: 自動車のオイルクーラーの取付
河守モータース

仕上がりの精度が良く、簡単に取り付けができました。

対象商品 : 34682006
2020-04-14
用途: スプレーボンドの継手
その他業種

毎日脱着するのでネジ山が壊れたり接地部が変形したりして漏れが発生するので常にスペアを用意し都度交換している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする