曜日別特売

SR07異径アダプタ

SR07異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ - 清水製作所[継手]
(5件のレビュー)
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径T1
ねじ径T2
呼び径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34682261SR07-19x25-SSSS400又はS15C相当以上G3/4Rc119×25472716
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
34682277SR07-25x19-SSSS400又はS15C相当以上G1Rc3/425×19492722
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
13451517SR07-6x3-SSSS400又はS15C相当以上G1/4Rc1/86×327145.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
13451526SR07-6x9-SSSS400又はS15C相当以上G1/4Rc3/86×932195.5
オープン
518
570(税込)
当日出荷
13451535SR07-9x6-SSSS400又はS15C相当以上G3/8Rc1/49×632177
オープン
518
570(税込)
当日出荷
13451544SR07-9x12-SSSS400又はS15C相当以上G3/8Rc1/29×1237227
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
13451560SR07-12x9-SSSS400又はS15C相当以上G1/2Rc3/812×9371910
オープン
669
736(税込)
当日出荷
13451569SR07-12x19-SSSS400又はS15C相当以上G1/2Rc3/412×19432510
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
13451578SR07-19x12-SSSS400又はS15C相当以上G3/4Rc1/219×12422216
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
19461656SR07-3x6-SSSS400又はS15C相当以上G1/8Rc1/43×628174
439
483(税込)
当日出荷
34682191SR07-6x3-SSG1/4Rc1/86×327145.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34682207SR07-6x9-SSG1/4Rc3/86×932195.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34682216SR07-9x6-SSG3/8Rc1/49×632177
オープン
取扱い終了
代替品有
34682225SR07-9x12-SSG3/8Rc1/29×1237227
オープン
取扱い終了
代替品有
34682234SR07-12x9-SSG1/2Rc3/812×9371910
オープン
取扱い終了
代替品有
34682243SR07-12x19-SSG1/2Rc3/412×19432510
オープン
取扱い終了
代替品有
34682252SR07-19x12-SSG3/4Rc1/219×12422216
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34682191SR07-6x3-SS13451517SR07-6x3-SSSR07-6x3-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451517SR07異径アダプタ清水製作所[継手]1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
34682207SR07-6x9-SS13451526SR07-6x9-SSSR07-6x9-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451526SR07異径アダプタ清水製作所[継手]1個
518
税込570
注文コードが変更になりました
34682216SR07-9x6-SS13451535SR07-9x6-SSSR07-9x6-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451535SR07異径アダプタ清水製作所[継手]1個
518
税込570
注文コードが変更になりました
34682225SR07-9x12-SS13451544SR07-9x12-SSSR07-9x12-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451544SR07異径アダプタ清水製作所[継手]1個
669
欠品中
税込736
注文コードが変更になりました
34682234SR07-12x9-SS13451560SR07-12x9-SSSR07-12x9-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451560SR07異径アダプタ清水製作所[継手]1個
669
税込736
注文コードが変更になりました
34682243SR07-12x19-SS13451569SR07-12x19-SSSR07-12x19-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451569SR07異径アダプタ清水製作所[継手]1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
34682252SR07-19x12-SS13451578SR07-19x12-SSSR07-19x12-SS SR07異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451578SR07異径アダプタ清水製作所[継手]1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13451560
2025-04-08
用途: トラクターの油圧関係
自動車・二輪車・自転車関連業

農機具の油圧ホースとカプラーの径が合わず、こちらの商品を購入。無事接続することができました。
油圧関係部品は普通に売ってないので、毎回助かります。

対象商品 : 13451517
2024-06-11
用途: エアダスター
製造業

プラ・クーラントホースの受けがホース直の取り付け、そこでこの変換アダプターとエアーのハイカプラプラグ目ねじ取り付けを組み合わせ昇降盤のエアダスターに転用している。

対象商品 : 34682191
2022-05-05
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

エア漏れもなくしっかり取り付けができる商品でとても気に入っています。

対象商品 : 34682191
2021-05-08
用途: バルブ径変換用
サービス業

ネジ径R1/8のバルブをG1/4に変換する為に購入。本来はR1/4に変換が筋なのですが、使用可能なので良しとしました。

対象商品 : 34682191
2016-10-16
用途: ジョプラスターⅡとカプラーのジョイント
有限会社横山理容サービス業

こんな細かなリクエストに対応するねじがあってビックリ、一本で発注できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする