曜日別特売

SR06異径アダプタ

SR06異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR06異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR06異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR06異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR06異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR06異径アダプタ - 清水製作所[継手]SR06異径アダプタ - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法L(mm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34682374SR06-6x3-SSSS400又はS15C相当以上G1/4R1/83519195.54
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682435SR06-19x12-SSSS400又はS15C相当以上G3/4R1/25336321610
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682444SR06-19x25-SSSS400又はS15C相当以上G3/4R15836361622
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682453SR06-25x19-SSSS400又はS15C相当以上G1R3/45841382216
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451648SR06-6x9-SSSS400又はS15C相当以上G1/4R3/84019195.57
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
13451657SR06-9x6-SSSS400又はS15C相当以上G3/8R1/440222275.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
13451666SR06-9x12-SSSS400又はS15C相当以上G3/8R1/2472222710
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13451675SR06-12x9-SSSS400又はS15C相当以上G1/2R3/8472727107
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13451684SR06-12x19-SSSS400又はS15C相当以上G1/2R3/45427271016
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19461550SR06-3x6-SSSS400又はS15C相当以上G1/8R1/43514143.63.6
618
680(税込)
当日出荷
34682383SR06-6x9-SSG1/4R3/84019195.57
オープン
取扱い終了
代替品有
34682392SR06-9x6-SSG3/8R1/440222275.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34682401SR06-9x12-SSG3/8R1/2472222710
オープン
取扱い終了
代替品有
34682417SR06-12x9-SSG1/2R3/8472727107
オープン
取扱い終了
代替品有
34682426SR06-12x19-SSG1/2R3/45427271016
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34682383SR06-6x9-SS13451648SR06-6x9-SSSR06-6x9-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451648SR06異径アダプタ清水製作所[継手]1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
34682392SR06-9x6-SS13451657SR06-9x6-SSSR06-9x6-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451657SR06異径アダプタ清水製作所[継手]1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
34682401SR06-9x12-SS13451666SR06-9x12-SSSR06-9x12-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451666SR06異径アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
34682417SR06-12x9-SS13451675SR06-12x9-SSSR06-12x9-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451675SR06異径アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
34682426SR06-12x19-SS13451684SR06-12x19-SSSR06-12x19-SS SR06異径アダプタ 清水製作所[継手] 13451684SR06異径アダプタ清水製作所[継手]1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13451657
2024-02-28
用途: 機械のメンテナンス

機械純正品より少し安価だったのと他の商品と合わせて購入しました、他のサイズも豊富なので何度かリピートしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする