清水製作所[継手]
SR08異径アダプタ
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34682462
SR08-6x3-SS
SS400又はS15C相当以上
G1/4
Rc1/8
14
32
19
19
5.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682496
SR08-9x12-SS
SS400又はS15C相当以上
G3/8
Rc1/2
22
41
22
27
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682505
SR08-12x9-SS
SS400又はS15C相当以上
G1/2
Rc3/8
19
41
27
27
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682514
SR08-12x19-SS
SS400又はS15C相当以上
G1/2
Rc3/4
25
48
27
36
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682523
SR08-19x12-SS
SS400又はS15C相当以上
G3/4
Rc1/2
22
46
36
36
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682532
SR08-19x25-SS
SS400又はS15C相当以上
G3/4
Rc1
27
51
36
41
16
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682541
SR08-25x19-SS
SS400又はS15C相当以上
G1
Rc3/4
25
52
41
36
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
13451700
SR08-6x9-SS
SS400又はS15C相当以上
G1/4
Rc3/8
19
36
19
22
5.5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451709
SR08-9x6-SS
SS400又はS15C相当以上
G3/8
Rc1/4
17
36
22
22
7
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
34682471
SR08-6x9-SS
鉄
G1/4
Rc3/8
19
36
19
22
5.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34682487
SR08-9x6-SS
鉄
G3/8
Rc1/4
17
36
22
22
7
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください