曜日別特売

MS1プラグ

MS1プラグ - 清水製作所[継手]MS1プラグ - 清水製作所[継手]MS1プラグ - 清水製作所[継手]MS1プラグ - 清水製作所[継手]MS1プラグ - 清水製作所[継手]
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
ねじ径T
寸法HEX(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
寸法L(mm)
呼び径
ねじ径T
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34682697MS1-32-SS-SS400又はS15C相当以上4132G1.1/446
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
34682706MS1-38-SS-SS400又はS15C相当以上4138G1.1/250
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
34682715MS1-50-SS-SS400又はS15C相当以上4750G260
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451770MS1-3-SS-SS400又はS15C相当以上203G1/814
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
13451779MS1-6-SS-SS400又はS15C相当以上246G1/417
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
13451788MS1-9-SS-SS400又はS15C相当以上25.59G3/819
オープン389
389
428(税込)
当日出荷
13451797MS1-12-SS-SS400又はS15C相当以上3012G1/222
オープン659
659
725(税込)
当日出荷
13451806MS1-19-SS-SS400又はS15C相当以上33.519G3/432
オープン879
879
967(税込)
当日出荷
13451815MS1-25-SS-SS400又はS15C相当以上36.525G136
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19464124MS1-6-SUS-SUS304246G1/417
1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464140MS1-9-SUS-SUS30425.59G3/819
1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19464149MS1-12-SUS-SUS3043012G1/222
2,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464158MS1-19-SUS-SUS30433.519G3/432
3,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464167MS1-25-SUS-SUS30436.525G1"36
4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
65888798MS1-32-SS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)SS400又はS15C相当以上4132G1.1/446
オープン4,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
34682636MS1-3-SS-SS400又はS15C相当以上203G1/814
オープン
取扱い終了
代替品有
34682645MS1-6-SS-SS400又はS15C相当以上246G1/417
オープン
取扱い終了
代替品有
34682654MS1-9-SS-SS400又はS15C相当以上25.59G3/819
オープン
取扱い終了
代替品有
34682663MS1-12-SS-SS400又はS15C相当以上3012G1/222
オープン
取扱い終了
代替品有
34682672MS1-19-SS-SS400又はS15C相当以上33.519G3/432
オープン
取扱い終了
代替品有
34682681MS1-25-SS-SS400又はS15C相当以上36.525G136
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34682636MS1-3-SS13451770MS1-3-SSMS1-3-SS MS1プラグ 清水製作所[継手] 13451770MS1プラグ清水製作所[継手]1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
34682645MS1-6-SS13451779MS1-6-SSMS1-6-SS MS1プラグ 清水製作所[継手] 13451779MS1プラグ清水製作所[継手]1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
34682654MS1-9-SS13451788MS1-9-SSMS1-9-SS MS1プラグ 清水製作所[継手] 13451788MS1プラグ清水製作所[継手]1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
34682663MS1-12-SS13451797MS1-12-SSMS1-12-SS MS1プラグ 清水製作所[継手] 13451797MS1プラグ清水製作所[継手]1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
34682672MS1-19-SS13451806MS1-19-SSMS1-19-SS MS1プラグ 清水製作所[継手] 13451806MS1プラグ清水製作所[継手]1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
34682681MS1-25-SS13451815MS1-25-SSMS1-25-SS MS1プラグ 清水製作所[継手] 13451815MS1プラグ清水製作所[継手]1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34682654
2016-05-08
用途: 油圧シリンダーホースの栓に使用します。
マックトレードサービス

この手の商品は種類が沢山あり困惑しますが、説明文、サイズ、寸法までHPに記載されているので迷わずに注文できました。
また、配送がとても早く、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34682645
2016-06-08
用途: 建設機械、農業機械の修理等

油圧系の修理には必須です。サイズのバリエーションが必要なので安く購入出来て有難いです。

対象商品 : 34682663
2013-10-30
用途: MS-1プラグ
株式会社小西造園建設業・工事業

非常に良い製品です、いつもこの商品以外でも、利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【呼び径: 3】とは、どういう意味ですか?
回答:
【ねじ径T: G1/8】と同じ意味となります。
対象商品:
34682636
1が参考にしています
2011-10-31

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする