曜日別特売

MS2キャップ

MS2キャップ - 清水製作所[継手]MS2キャップ - 清水製作所[継手]MS2キャップ - 清水製作所[継手]MS2キャップ - 清水製作所[継手]MS2キャップ - 清水製作所[継手]
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法L(mm)
材質
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34682785MS2-32-SS504643SS400又はS15C相当以上32
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34682794MS2-38-SS605046SS400又はS15C相当以上38
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682803MS2-50-SS706052SS400又はS15C相当以上50
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13451824MS2-3-SS141421SS400又はS15C相当以上3
オープン
509
560(税込)
当日出荷
13451840MS2-6-SS191725SS400又はS15C相当以上6
オープン
509
560(税込)
当日出荷
13451849MS2-9-SS221927SS400又はS15C相当以上9
オープン
659
725(税込)
当日出荷
13451858MS2-12-SS272232SS400又はS15C相当以上12
オープン
759
835(税込)
当日出荷
13451867MS2-19-SS363236SS400又はS15C相当以上19
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13451876MS2-25-SS413640SS400又はS15C相当以上25
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
19464228MS2-6-SUS191725SUS3046
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464237MS2-9-SUS221927SUS3049
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19464246MS2-12-SUS272232SUS30412
3,398
3,738(税込)
当日出荷
19464255MS2-19-SUS363236SUS30419
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464264MS2-25-SUS413640SUS30425
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
34682724MS2-3-SS141421SS400又はS15C相当以上3
オープン
取扱い終了
代替品有
34682733MS2-6-SS191725SS400又はS15C相当以上6
オープン
取扱い終了
代替品有
34682742MS2-9-SS221927SS400又はS15C相当以上9
オープン
取扱い終了
代替品有
34682751MS2-12-SS272232SS400又はS15C相当以上12
オープン
取扱い終了
代替品有
34682767MS2-19-SS363236SS400又はS15C相当以上19
オープン
取扱い終了
代替品有
34682776MS2-25-SS413640SS400又はS15C相当以上25
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34682724MS2-3-SS13451824MS2-3-SSMS2-3-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 13451824MS2キャップ清水製作所[継手]1個
509
税込560
注文コードが変更になりました
34682733MS2-6-SS13451840MS2-6-SSMS2-6-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 13451840MS2キャップ清水製作所[継手]1個
509
税込560
注文コードが変更になりました
34682742MS2-9-SS13451849MS2-9-SSMS2-9-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 13451849MS2キャップ清水製作所[継手]1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
34682751MS2-12-SS13451858MS2-12-SSMS2-12-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 13451858MS2キャップ清水製作所[継手]1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
34682767MS2-19-SS13451867MS2-19-SSMS2-19-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 13451867MS2キャップ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
34682776MS2-25-SS13451876MS2-25-SSMS2-25-SS MS2キャップ 清水製作所[継手] 13451876MS2キャップ清水製作所[継手]1個
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34682742
2015-04-19
用途: 重機などの 油圧配管 シリンダーの修理時の 油止め栓として使用

当たり前ですが
普通に良い商品です

2が参考にしています
対象商品 : 34682767
2015-05-13
用途:
谷口製作所

3/4雄雌購入 ネジ硬くてはいりきりません

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはお手数をおかけしております。
差支えございませんでしたら、ご使用環境等詳細を確認させて頂きたく思います。お手数ですが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする