清水製作所[継手]
SR14Mアダプタ(ミリネジ)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(Φmm)
ねじ径T
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34682977
SR14M-14-SS
41
14
5.5
M14-P1.5
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
34682986
SR14M-18-SS
44
18
7
M18-P1.5
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
34682995
SR14M-22-SS
52
22
10
M22-P1.5
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683004
SR14M-24-SS
56
24
13
M24-P1.5
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683013
SR14M-30-SS
66
30
16
M30-P1.5
36
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683022
SR14M-33-SS
72
33
21.5
M33-P1.5
41
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください