清水製作所[継手]
SR33MRアダプタ(ミリネジ)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
呼び径
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34683031
SR33MR-14×6-SS
24.5
25
17
14×6-SS
M14-P1.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683047
SR33MR-18×9-SS
28
30
19
18×9-SS
M18-P1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683056
SR33MR-22×9-SS
33
33
24
22×9-SS
M22-P1.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683065
SR33MR-22×12-SS
33
36
24
22×12-SS
M22-P1.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683074
SR33MR-24×12-SS
38
40
30
24×12-SS
M24-P1.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683083
SR33MR-24×19-SS
38
43
30
24×19-SS
M24-P1.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683092
SR33MR-30×19-SS
46
43
36
30×19-SS
M30-P1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683101
SR33MR-33×25-SS
48
42
36
33×25-SS
M33-P1.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463510
SR33MR-14x9-SS
-
-
-
14×9
M14-P1.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463519
SR33MR-18x6-SS
-
-
-
18×6
M18-P1.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください