清水製作所[継手]
SR35MRアダプタ(ミリネジ)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全10種類を絞り込む
呼び径
選択してください
14×6
14×9
18×6
18×9
22×9
22×12
24×12
24×19
30×19
33×25
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34683117
SR35MR-14×6-SS
14×6
M14-P1.5
R1/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683126
SR35MR-18×9-SS
18×9
M18-P1.5
R3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683135
SR35MR-22×9-SS
22×9
M22-P1.5
R3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683144
SR35MR-22×12-SS
22×12
M22-P1.5
R1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683153
SR35MR-24×12-SS
24×12
M24-P1.5
R1/2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683162
SR35MR-24×19-SS
24×19
M24-P1.5
R3/4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683171
SR35MR-30×19-SS
30×19
M30-P1.5
R3/4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683187
SR35MR-33×25-SS
33×25
M33-P1.5
R1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463528
SR35MR-14x9-SS
14×9
M14-P1.5
R3/8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463537
SR35MR-18x6-SS
18×6
M18-P1.5
R1/4
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください