曜日別特売

MS2Mキャップ(ミリネジ)

MS2Mキャップ(ミリネジ) - 清水製作所[継手]MS2Mキャップ(ミリネジ) - 清水製作所[継手]MS2Mキャップ(ミリネジ) - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法L(mm)
呼び径
ねじ径T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34683284MS2M-M24-SS322737M24M24-P1.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683302MS2M-M33-SS413645M33M33-P1.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452025MS2M-M14-SS191725.5M14M14-P1.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13452034MS2M-M18-SS221929M18M18-P1.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13452050MS2M-M22-SS272232M22M22-P1.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
13452059MS2M-M30-SS383642.5M30M30-P1.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34683257MS2M-M14-SS171725.5M14M14-P1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34683266MS2M-M18-SS191929M18M18-P1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34683275MS2M-M22-SS222232M22M22-P1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34683293MS2M-M30-SS363642.5M30M30-P1.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34683257MS2M-M14-SS13452025MS2M-M14-SSMS2M-M14-SS MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 13452025MS2Mキャップ(ミリネジ)清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
34683266MS2M-M18-SS13452034MS2M-M18-SSMS2M-M18-SS MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 13452034MS2Mキャップ(ミリネジ)清水製作所[継手]1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
34683275MS2M-M22-SS13452050MS2M-M22-SSMS2M-M22-SS MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 13452050MS2Mキャップ(ミリネジ)清水製作所[継手]1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
34683293MS2M-M30-SS13452059MS2M-M30-SSMS2M-M30-SS MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手] 13452059MS2Mキャップ(ミリネジ)清水製作所[継手]1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする