清水製作所[継手]
SR13GNアダプタ(NPT)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径
ねじ径T1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34683372
SR13GN-9-SS
22
41
7
9
G3/8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
34683381
SR13GN-12-SS
27
48
10
12
G1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
34683397
SR13GN-19-SS
36
54
16
19
G3/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683406
SR13GN-25-SS
41
57
22
25
G1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452104
SR13GN-6-SS
19
37
5.5
6
G1/4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
34683363
SR13GN-6-SS
19
37
5.5
6
G1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください