曜日別特売

SR33URアダプタ(ユニファイネジ)

SR33URアダプタ(ユニファイネジ) - 清水製作所[継手]SR33URアダプタ(ユニファイネジ) - 清水製作所[継手]SR33URアダプタ(ユニファイネジ) - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
呼び径
ねじ径T1
ねじ径T2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34683485SR33UR-7/16×6-SS2122.57/16×67/16-20R1/4
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34683494SR33UR-1/2×6-SS22251/2×61/2-20R1/4
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683503SR33UR-9/16×9-SS24.1309/16×99/16-18R3/8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34683512SR33UR-3/4×12-SS28.7363/4×123/4-16R1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34683521SR33UR-7/8×12-SS31.3367/8×127/8-14R1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683537SR33UR-1.1/16×19-SS36.9431.1/16×191.1/16-12R3/4
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683546SR33UR-1.5/16×25-SS41.1501.5/16×251.5/16-12R1
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463546SR33UR-7/16x3-SS--7/16×37/16-20UNFR1/8
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463555SR33UR-9/16x6-SS--9/16×69/16-18UNFR1/4
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19463564SR33UR-3/4x9-SS--3/4×93/4-16UNFR3/8
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463580SR33UR-1.1/16x25-SS--1.1/16×251.1/16-12UNFR1"
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463589SR33UR-1.5/16x19-SS--1.5/16×191.5/16-12UNFR3/4
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする