曜日別特売

MS2Uキャップ(ユニファイネジ)

MS2Uキャップ(ユニファイネジ) - 清水製作所[継手]MS2Uキャップ(ユニファイネジ) - 清水製作所[継手]MS2Uキャップ(ユニファイネジ) - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法L(mm)
呼び径
ねじ径T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13452269MS2U-7/16-SS171723.57/167/16-20UNF
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
13452278MS2U-9/16-SS191727.59/169/16-18UNF
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13452287MS2U-3/4-SS2722303/43/4-16UNF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13452296MS2U-7/8-SS272230.57/87/8-14UNF
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13452305MS2U-1.1/16-SS363236.51.1/161.1/16-12UNF
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
13452314MS2U-1.5/16-SS4136411.5/161.5/16-12UNF
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19464325MS2U-1/2-SS---1/21/2-20UNF
879
967(税込)
当日出荷
19464334MS2U-5/8-SS---5/85/8-18UNF
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683747MS2U-7/16-SS171723.57/167/16-20UNF
オープン
取扱い終了
34683756MS2U-9/16-SS191727.59/169/16-18UNF
オープン
取扱い終了
34683765MS2U-3/4-SS2722303/43/4-16UNF
オープン
取扱い終了
34683774MS2U-7/8-SS272230.57/87/8-14UNF
オープン
取扱い終了
34683783MS2U-1.1/16-SS363236.51.1/161.1/16-12UNF
オープン
取扱い終了
34683792MS2U-1.5/16-SS4136411.5/161.5/16-12UNF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34683747MS2U-7/16-SS13452269MS2U-7/16-SSMS2U-7/16-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452269MS2Uキャップ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]1個
969
欠品中
税込1,066
注文コードが変更になりました
34683756MS2U-9/16-SS13452278MS2U-9/16-SSMS2U-9/16-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452278MS2Uキャップ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
34683765MS2U-3/4-SS13452287MS2U-3/4-SSMS2U-3/4-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452287MS2Uキャップ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
34683774MS2U-7/8-SS13452296MS2U-7/8-SSMS2U-7/8-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452296MS2Uキャップ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
34683783MS2U-1.1/16-SS13452305MS2U-1.1/16-SSMS2U-1.1/16-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452305MS2Uキャップ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
34683792MS2U-1.5/16-SS13452314MS2U-1.5/16-SSMS2U-1.5/16-SS MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 13452314MS2Uキャップ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34683747
2016-12-07
用途: 建機の油圧ホース交換

ユニファイネジ仕様の油圧ホースが見つからなかったので、このキャップとMS-1プラグを加工,溶接してPFネジに変換する部品とした。本来の使い方では無いがとても重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする