曜日別特売

SR34Lアダプタ(ロングエルボ)

SR34Lアダプタ(ロングエルボ) - 清水製作所[継手]SR34Lアダプタ(ロングエルボ) - 清水製作所[継手]SR34Lアダプタ(ロングエルボ) - 清水製作所[継手]SR34Lアダプタ(ロングエルボ) - 清水製作所[継手]SR34Lアダプタ(ロングエルボ) - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34683887SR34L-19-SS3585161930
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
34683896SR34L-25-SS4010121.52536
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452357SR34L-6-SS22575.5614
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
13452366SR34L-9-SS25628919
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
13452375SR34L-12-SS30.564111222
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19463686SR34L-32-SS51.5122.5283245
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463695SR34L-38-SS52120343850
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683853SR34L-6-SS22575.5614
オープン
取扱い終了
代替品有
34683862SR34L-9-SS25628919
オープン
取扱い終了
代替品有
34683871SR34L-12-SS30.564111222
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34683853SR34L-6-SS13452357SR34L-6-SSSR34L-6-SS SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手] 13452357SR34Lアダプタ(ロングエルボ)清水製作所[継手]1個
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
34683862SR34L-9-SS13452366SR34L-9-SSSR34L-9-SS SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手] 13452366SR34Lアダプタ(ロングエルボ)清水製作所[継手]1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
34683871SR34L-12-SS13452375SR34L-12-SSSR34L-12-SS SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手] 13452375SR34Lアダプタ(ロングエルボ)清水製作所[継手]1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする