曜日別特売

SR13Lロングアダプタ

SR13Lロングアダプタ - 清水製作所[継手]SR13Lロングアダプタ - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34683905SR13L-6-SS746505.55.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683914SR13L-9-SS80.595388
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683923SR13L-12-SS9512651110
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34683932SR13L-19-SS1141978.51616
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683941SR13L-25-SS119.52832221
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする