清水製作所[継手]
SR09Lロングアダプタ
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34683957
SR09L-6-SS
71
6
50
5.5
5.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
34683966
SR09L-9-SS
78
9
53
8
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
34683975
SR09L-12-SS
93
12
65
10
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683984
SR09L-19-SS
112
19
78.5
16
16
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34683993
SR09L-25-SS
119
25
83
22
21
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください