曜日別特売

PL90アダプタ(PT90°エルボ)

PL90アダプタ(PT90°エルボ) - 清水製作所[継手]PL90アダプタ(PT90°エルボ) - 清水製作所[継手]PL90アダプタ(PT90°エルボ) - 清水製作所[継手]PL90アダプタ(PT90°エルボ) - 清水製作所[継手]PL90アダプタ(PT90°エルボ) - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全10種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径
ねじ径T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34684097PL90-25-SS40.53621.525R1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
13452418PL90-6-SS24.5175.56R1/4
オープン
559
615(税込)
当日出荷
13452427PL90-9-SS27.51979R3/8
オープン
579
637(税込)
当日出荷
13452436PL90-12-SS30241012R1/2
オープン
749
824(税込)
当日出荷
13452445PL90-19-SS36.5301619R3/4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19464404PL90-3-SS201443R1/8
669
736(税込)
当日出荷
34684054PL90-6-SS24.5175.56R1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
34684063PL90-9-SS27.51979R3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
34684072PL90-12-SS30241012R1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
34684081PL90-19-SS36.5301619R3/4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34684054PL90-6-SS13452418PL90-6-SSPL90-6-SS PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手] 13452418PL90アダプタ(PT90°エルボ)清水製作所[継手]1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
34684063PL90-9-SS13452427PL90-9-SSPL90-9-SS PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手] 13452427PL90アダプタ(PT90°エルボ)清水製作所[継手]1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
34684072PL90-12-SS13452436PL90-12-SSPL90-12-SS PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手] 13452436PL90アダプタ(PT90°エルボ)清水製作所[継手]1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
34684081PL90-19-SS13452445PL90-19-SSPL90-19-SS PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手] 13452445PL90アダプタ(PT90°エルボ)清水製作所[継手]1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34684072
2020-09-19
用途: 外付け蛇口配管
飲食業

剥き出し配管にはとてもスタイリッシュで収まりも良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする