SSO09アダプタ(Oリング付)

SSO09アダプタ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SSO09アダプタ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SSO09アダプタ(Oリング付) - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全13種類を絞り込む
呼び径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(Φmm)
ねじ径T
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13452558SSO09-6-SS3265.5G1/419
オープン
329
362(税込)
当日出荷
13452567SSO09-9-SS3498G3/822
オープン
409
450(税込)
当日出荷
13452576SSO09-12-SS421211G1/227
オープン
589
648(税込)
当日出荷
13452585SSO09-19-SS481916G3/436
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
13452594SSO09-25-SS522521.5G141
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19464456SSO09-32-SS583228G1.1/450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464465SSO09-38-SS603834G1.1/260
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464474SSO09-50-SS705045G2"70
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684237SSO09-6-SS3265.5G1/419
オープン
取扱い終了
代替品有
34684246SSO09-9-SS3498G3/822
オープン
取扱い終了
代替品有
34684255SSO09-12-SS421211G1/227
オープン
取扱い終了
代替品有
34684264SSO09-19-SS481916G3/436
オープン
取扱い終了
代替品有
34684273SSO09-25-SS522521.5G141
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34684237SSO09-6-SS13452558SSO09-6-SSSSO09-6-SS SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452558SSO09アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
34684246SSO09-9-SS13452567SSO09-9-SSSSO09-9-SS SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452567SSO09アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
34684255SSO09-12-SS13452576SSO09-12-SSSSO09-12-SS SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452576SSO09アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
34684264SSO09-19-SS13452585SSO09-19-SSSSO09-19-SS SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452585SSO09アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
34684273SSO09-25-SS13452594SSO09-25-SSSSO09-25-SS SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452594SSO09アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34684255
2017-12-12
用途: 機械の修理

いつも使っているのですが、問題なく使用させていただいております。
次の修理の際も、使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする