曜日別特売

SWO3座付エルボ(Oリング付)

SWO3座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO3座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO3座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]
(2件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34684361SWO3-19-SS36.549303216
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684377SWO3-25-SS40.555364122
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452637SWO3-6-SS243214175.5
オープン
889
978(税込)
当日出荷
13452646SWO3-9-SS27.53719228
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
13452655SWO3-12-SS3243222711
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34684334SWO3-6-SS243214175.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34684343SWO3-9-SS27.53719228
オープン
取扱い終了
代替品有
34684352SWO3-12-SS3243222711
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34684334SWO3-6-SS13452637SWO3-6-SSSWO3-6-SS SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452637SWO3座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
34684343SWO3-9-SS13452646SWO3-9-SSSWO3-9-SS SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452646SWO3座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
34684352SWO3-12-SS13452655SWO3-12-SSSWO3-12-SS SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452655SWO3座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34684343
2021-01-21
用途: トラクターからの油圧取出し
酪王乳業株式会社製造業

長年使用してきた農耕トラクターから外部油圧を取出し、トップリンクを油圧シリンダー式に変更するため購入。トラクター座席下にある油圧取出部に取付け、油圧ホースを引き回すにはエルボがあると便利です。その他、油圧シリンダー式トップリンクへのホース接続にも使用した。特に問題無く取付が出来ました。

対象商品 : 34684343
2018-01-29
用途: ボーリングマシンの油圧回り
堀口ボーリング

この手の商品はどこで手に入れるものか悩んでいたが、やっと探せて感謝しています。数はでないだろうけどこれからも継続して扱ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする