曜日別特売

SWO4座付エルボ(Oリング付)

SWO4座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO4座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO4座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34684422SWO4-25-SS4052364122
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
13452664SWO4-6-SS213214175.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
13452680SWO4-9-SS283719229
オープン
889
978(税込)
当日出荷
13452689SWO4-12-SS3043222711.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
13452698SWO4-19-SS3649273216
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34684386SWO4-6-SS213214175.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34684395SWO4-9-SS283719229
オープン
取扱い終了
代替品有
34684404SWO4-12-SS3043222711.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34684413SWO4-19-SS3649273216
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34684386SWO4-6-SS13452664SWO4-6-SSSWO4-6-SS SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452664SWO4座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
779
税込857
注文コードが変更になりました
34684395SWO4-9-SS13452680SWO4-9-SSSWO4-9-SS SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452680SWO4座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
34684404SWO4-12-SS13452689SWO4-12-SSSWO4-12-SS SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452689SWO4座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
34684413SWO4-19-SS13452698SWO4-19-SSSWO4-19-SS SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452698SWO4座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする