SWO5 45°座付エルボ(Oリング付)

SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34684431SWO5-6-SS62214295.5
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684447SWO5-9-SS924.519338
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684456SWO5-12-SS1228223911
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34684465SWO5-19-SS1931.5274416
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684474SWO5-25-SS2534364722
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464517SWO5-32-SS3241455227.5
6,288
6,917(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464526SWO5-38-SS3844505834
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464535SWO5-50-SS5052638444
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする