曜日別特売

SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)

SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34684483SWO6-6-SS192914195.5
オープン
869
956(税込)
当日出荷
34684517SWO6-19-SS3044273216
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34684526SWO6-25-SS33.547364121.5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452707SWO6-9-SS22.53319228
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
13452716SWO6-12-SS2839222711.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19464544SWO6-32-SS4051455027.5
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464560SWO6-38-SS4760505535.5
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464569SWO6-50-SS5283637044
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684492SWO6-9-SS22.53319228
オープン
取扱い終了
代替品有
34684501SWO6-12-SS2839222711.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34684492SWO6-9-SS13452707SWO6-9-SSSWO6-9-SS SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452707SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
34684501SWO6-12-SS13452716SWO6-12-SSSWO6-12-SS SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452716SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする