曜日別特売

SWO3 異径座付エルボ(Oリング付)

SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34684535SWO3-6x9-SS263719225.58
オープン
899
989(税込)
当日出荷
34684544SWO3-9x12-SS29.5432227811
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684553SWO3-12x19-SS374930321116
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684562SWO3-19x25-SS41.55236411622
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684571SWO3-9x6-SS27.531191985.5
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684587SWO3-12x9-SS32372222118
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684596SWO3-19x12-SS354327271611
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684605SWO3-25x19-SS40.549363221.516
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34684544
2018-03-13
用途: 油圧機器の改造部品として。
株式会社オーレックス

ダイキン製の非常に古い油圧ユニットに強制空冷オイルクーラーを組み込む際に、オイルクーラー側の配管金具として使用。
オイルクーラー側にもO-Ringが添付されていたが、この商品にも添付(組込)されており、
別メーカーのオイルクーラーにも安心して使えそう。
(この辺りは、webカタログ上の諸元・構成品解説が重要なので、添付品等の記述をよく読むことをお勧めします。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする