清水製作所[継手]
SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34684675
SWO3GU-6×7/16-SS
24
28
14
14
5.5
4.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684684
SWO3GU-6×9/16-SS
27
32
14
19
5.5
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684693
SWO3GU-9×3/4-SS
27.5
37
19
24
7
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
34684702
SWO3GU-12×7/8-SS
32
43
22
27
10
12.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684711
SWO3GU-19×1.1/16-SS
36.5
49
30
35
16
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684727
SWO3GU-25×1.5/16-SS
40.5
52
36
41
21.5
21.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください