清水製作所[継手]
SWO5 異径座付エルボ(Oリング付)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34684876
SWO5-6x9-SS
24.5
29
19
22
5.5
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684885
SWO5-9x12-SS
28
39
22
27
8
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684894
SWO5-12x19-SS
31.5
44
30
32
11
16
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684903
SWO5-19x25-SS
34
47
36
41
16
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684912
SWO5-9x6-SS
24.5
33
19
19
8
5.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684921
SWO5-12x9-SS
28
39
22
22
11
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684937
SWO5-19x12-SS
31.5
44
30
27
16
11
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684946
SWO5-25x19-SS
34
45
36
32
21.5
16
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください