清水製作所[継手]
SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34684955
SWO5U-7/16-SS
21
29
14
14
4.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684964
SWO5U-9/16-SS
21
29
14
17.5
7.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
34684973
SWO5U-3/4-SS
25
33
19
24
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684982
SWO5U-7/8-SS
28
39
22
27
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34684991
SWO5U-1.1/16-SS
32
47
30
32
15.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685007
SWO5U-1.5/16-SS
34
47
36
38
21
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください