清水製作所[継手]
SWO6 異径座付エルボ(Oリング付)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34685077
SWO6-6x9-SS
22.5
33
19
22
5.5
8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685086
SWO6-9x12-SS
28
39
22
27
9
11.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685095
SWO6-12x19-SS
32
44
27
32
11
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685104
SWO6-19x25-SS
33.5
47
36
41
16
22
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685113
SWO6-9x6-SS
27
30
19
17
8
5.5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685122
SWO6-12x9-SS
26
39
22
22
10
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685131
SWO6-19x12-SS
20
44
30
27
16
11
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685147
SWO6-25x19-SS
33.5
47
36
32
21.5
16
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください