曜日別特売

SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)

SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) - 清水製作所[継手]SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685156SWO6GU-6x7/16-SS192914145.54.5
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685165SWO6GU-6x9/16-SS192919195.57
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685174SWO6GU-9x3/4-SS22.5331924710
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685183SWO6GU-12x7/8-SS263922271112
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685192SWO6GU-19x1.1/16-SS304430351616
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685201SWO6GU-25x1.5/16-SS33.547364121.521.5
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする