曜日別特売

US0609アダプタ

US0609アダプタ - 清水製作所[継手]US0609アダプタ - 清水製作所[継手]US0609アダプタ - 清水製作所[継手]US0609アダプタ - 清水製作所[継手]US0609アダプタ - 清水製作所[継手]
(2件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径
ねじ径T
寸法HEX1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685217US0609-6-SS385.56G1/419
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34685235US0609-12-SS501012G1/227
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34685244US0609-19-SS561619G3/436
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34685253US0609-25-SS602225G141
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452768US0609-9-SS4279G3/822
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19462785US0609-32-SS682832G1.1/450
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462794US0609-38-SS713338G1.1/260
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462810US0609-50-SS814450G2"70
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685226US0609-9-SS4279G3/822
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34685226US0609-9-SS13452768US0609-9-SSUS0609-9-SS US0609アダプタ 清水製作所[継手] 13452768US0609アダプタ清水製作所[継手]1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34685226
2020-08-16
用途: メンテナンス
建設業・工事業

早い対応で満足しています。油圧機器のでカタログがあれば尚満足

対象商品 : 34685235
2018-05-03
用途: ヒアブクレーンの油圧ホースの接続

作りもしっかりしていてとても良い商品です、また機会があれば購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする