曜日別特売

US0613アダプタ

US0613アダプタ - 清水製作所[継手]US0613アダプタ - 清水製作所[継手]US0613アダプタ - 清水製作所[継手]US0613アダプタ - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径
ねじ径T
寸法HEX1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685262US0613-6-SS415.56G1/419
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685287US0613-12-SS521012G1/227
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34685296US0613-19-SS57.51619G3/436
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685305US0613-25-SS60.52225G141
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452777US0613-9-SS44.579G3/822
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19462819US0613-32-SS712832G1.1/450
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462828US0613-38-SS743338G1.1/260
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
19462837US0613-50-SS834450G2"70
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685271US0613-9-SS44.579G3/822
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34685271US0613-9-SS13452777US0613-9-SSUS0613-9-SS US0613アダプタ 清水製作所[継手] 13452777US0613アダプタ清水製作所[継手]1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする