曜日別特売

UL45(0609)アダプタ

UL45(0609)アダプタ - 清水製作所[継手]UL45(0609)アダプタ - 清水製作所[継手]UL45(0609)アダプタ - 清水製作所[継手]UL45(0609)アダプタ - 清水製作所[継手]UL45(0609)アダプタ - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685445UL45(0609)-19-SS1941303016
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34685454UL45(0609)-25-SS2546363422
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452804UL45(0609)-6-SS62417195.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13452820UL45(0609)-9-SS92719227
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13452829UL45(0609)-12-SS1230242610
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19463844UL45(0609)-32-SS3253453828
8,898
9,788(税込)
当日出荷
19463860UL45(0609)-38-SS3858504033
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463869UL45(0609)-50-SS5064634844
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685411UL45(0609)-6-SS62417195.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34685427UL45(0609)-9-SS92719227
オープン
取扱い終了
代替品有
34685436UL45(0609)-12-SS1230242610
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34685411UL45(0609)-6-SS13452804UL45(0609)-6-SSUL45(0609)-6-SS UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 13452804UL45(0609)アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
34685427UL45(0609)-9-SS13452820UL45(0609)-9-SSUL45(0609)-9-SS UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 13452820UL45(0609)アダプタ清水製作所[継手]1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
34685436UL45(0609)-12-SS13452829UL45(0609)-12-SSUL45(0609)-12-SS UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手] 13452829UL45(0609)アダプタ清水製作所[継手]1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34685436
2019-01-10
用途: レッカー車油圧系改装メンテナンス
川上製作所

梱包状態とも問題無しで使用できます,色々な種類がカタログにあるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする