曜日別特売

UL45(0613)アダプタ

UL45(0613)アダプタ - 清水製作所[継手]UL45(0613)アダプタ - 清水製作所[継手]UL45(0613)アダプタ - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685463UL45(0613)-6-SS62417225.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685472UL45(0613)-9-SS9271924.57
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685481UL45(0613)-12-SS1230242810
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685497UL45(0613)-19-SS19413031.516
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685506UL45(0613)-25-SS25463634.522
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463878UL45(0613)-32-SS3253454128
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463887UL45(0613)-38-SS3858504334
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463896UL45(0613)-50-SS5064635045
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする