清水製作所[継手]
UL45(16)アダプタ
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34685515
UL45(16)-6-SS
6
24
17
19
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685524
UL45(16)-9-SS
9
27
19
22
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685533
UL45(16)-12-SS
12
30
24
26
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685542
UL45(16)-19-SS
19
41
30
30
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685551
UL45(16)-25-SS
25
46
36
34
22
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463756
UL45(16)-32-SS
32
53
45
38
28
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463765
UL45(16)-38-SS
38
58
50
40
34
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463774
UL45(16)-50-SS
50
64
63
48
45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください