清水製作所[継手]
UL90(16)アダプタ
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
5.5
7
10
16
22
27.5
34
45
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34685664
UL90(16)-6-SS
27
25
17
19
5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685673
UL90(16)-9-SS
32
30
19
22
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
34685682
UL90(16)-12-SS
36
36
24
27
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
34685691
UL90(16)-19-SS
43
43
30
36
16
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685707
UL90(16)-25-SS
49
50
36
41
22
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463817
UL90(16)-32-SS
60.5
57.5
45
50
27.5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463826
UL90(16)-38-SS
65
63
50
60
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463835
UL90(16)-50-SS
75.5
73.5
63
70
45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください