清水製作所[継手]
UL90(1609)アダプタ
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34685725
UL90(1609)-9-SS
32
25
-
19
22
7
SS400又はS15C相当以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
34685734
UL90(1609)-12-SS
36
30
-
24
27
10
SS400又はS15C相当以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685743
UL90(1609)-19-SS
43
35
-
30
36
16
SS400又はS15C相当以上
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685752
UL90(1609)-25-SS
49
40
-
36
41
21.5
SS400又はS15C相当以上
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464027
UL90(1609)-32-SS
60.5
46.5
-
45
50
27.5
SS400又はS15C相当以上
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464036
UL90(1609)-38-SS
65
49
-
50
60
34
SS400又はS15C相当以上
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464045
UL90(1609)-50-SS
75.5
59.5
-
63
70
45
SS400又はS15C相当以上
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685716
UL-90-1609-6-SS
27
21
13
17
19
5.5
鉄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください