曜日別特売

UL90(1613)アダプタ

UL90(1613)アダプタ - 清水製作所[継手]UL90(1613)アダプタ - 清水製作所[継手]UL90(1613)アダプタ - 清水製作所[継手]UL90(1613)アダプタ - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685786UL90(1613)-12-SS3632242710
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
34685795UL90(1613)-19-SS4336.5303616
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685804UL90(1613)-25-SS4940.5364122
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452838UL90(1613)-6-SS272417195.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
13452847UL90(1613)-9-SS3227.519227
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19464054UL90(1613)-32-SS60.549.5455027.5
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464070UL90(1613)-38-SS6552506033
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464079UL90(1613)-50-SS75.561.5637044
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685761UL90(1613)-6-SS272417195.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34685777UL90(1613)-9-SS3227.519227
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34685761UL90(1613)-6-SS13452838UL90(1613)-6-SSUL90(1613)-6-SS UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手] 13452838UL90(1613)アダプタ清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
34685777UL90(1613)-9-SS13452847UL90(1613)-9-SSUL90(1613)-9-SS UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手] 13452847UL90(1613)アダプタ清水製作所[継手]1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34685761
2017-04-23
用途: 重機油圧ホースの継手
影山重機

油圧漏れ等一切なく万全な商品です。
仕事上大変重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする