清水製作所[継手]
UL90(0613)アダプタ
(2件のレビュー)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34685874
UL90(0613)-9-SS
32
27.5
20
22
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
34685883
UL90(0613)-12-SS
38
32
24
27
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685892
UL90(0613)-19-SS
43
36.5
30
36
16
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685901
UL90(0613)-25-SS
49
40.5
36
41
22
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452890
UL90(0613)-6-SS
27
24
17
19
5.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
19464000
UL90(0613)-32-SS
60.5
49.5
45
50
27.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464009
UL90(0613)-38-SS
65
52
50
60
34
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464018
UL90(0613)-50-SS
75.5
61.5
63
70
45
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685865
UL90(0613)-6-SS
27
24
17
19
5.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください