曜日別特売

SR09(2段異径)アダプタ

SR09(2段異径)アダプタ - 清水製作所[継手]SR09(2段異径)アダプタ - 清水製作所[継手]SR09(2段異径)アダプタ - 清水製作所[継手]
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
材質
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685944SR09-12x25-SS36521022SS400又はS15C相当以上12×25
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
13452899SR09-3x9-SS193347SS400又はS15C相当以上3×9
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
13452908SR09-6x12-SS22395.510SS400又はS15C相当以上6×12
オープン
649
714(税込)
当日出荷
13452917SR09-9x19-SS2747716SS400又はS15C相当以上9×19
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
34685917SR09-3x9-SS1933473×9
オープン
取扱い終了
代替品有
34685926SR09-6x12-SS22395.5106×12
オープン
取扱い終了
代替品有
34685935SR09-9x19-SS27477169×19
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34685917SR09-3x9-SS13452899SR09-3x9-SSSR09-3x9-SS SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 13452899SR09(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]1個
459
欠品中
税込505
注文コードが変更になりました
34685926SR09-6x12-SS13452908SR09-6x12-SSSR09-6x12-SS SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 13452908SR09(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
34685935SR09-9x19-SS13452917SR09-9x19-SSSR09-9x19-SS SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 13452917SR09(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする