曜日別特売

SR09(2段異径)アダプタ

SR09(2段異径)アダプタ - 清水製作所[継手]SR09(2段異径)アダプタ - 清水製作所[継手]SR09(2段異径)アダプタ - 清水製作所[継手]
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径T1
ねじ径T2
呼び径
寸法L(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34685971SR09-19x9-SSSS400又はS15C相当以上G3/4R3/819×94527167
オープン999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685987SR09-25x12-SSSS400又はS15C相当以上G1R1/225×1252362210
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452926SR09-9x3-SSSS400又はS15C相当以上G3/8R1/89×3331974
オープン459
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り2点です
13452935SR09-12x6-SSSS400又はS15C相当以上G1/2R1/412×64122105.5
オープン659
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
34685953SR09-9x3-SSG3/8R1/89×3331974
オープン
取扱い終了
代替品有
34685962SR09-12x6-SSG1/2R1/412×64122105.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34685953SR09-9x3-SS13452926SR09-9x3-SSSR09-9x3-SS SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 13452926SR09(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
34685962SR09-12x6-SS13452935SR09-12x6-SSSR09-12x6-SS SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手] 13452935SR09(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]1個
659
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする