清水製作所[継手]
SR13(2段異径)アダプタ
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法L(mm)
寸法HEX(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34686041
SR13-12x6-SS
SS400又はS15C相当以上
G1/2
R1/4
43
22
10
5.5
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
当日出荷
34686057
SR13-19x9-SS
SS400又はS15C相当以上
G3/4
R3/8
47
27
16
7
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
34686066
SR13-25x12-SS
SS400又はS15C相当以上
G1
R1/2
53
38
21.5
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452960
SR13-9x3-SS
SS400又はS15C相当以上
G3/8
R1/8
36
19
7
4
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686032
SR13-9x3-SS
鉄
G3/8
R1/8
36
19
7
4
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください